東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
水引葉飾り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
色
キン
仕様
大小各4コずつ
注文コード
72781748
品番
MH000034-018
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
キン
分類
水引飾り
寸法(幅W×長さL)(cm)
約3.5×6.5(小)、約4.5×9(大)
材質
水引
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
大小各4コずつ
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。