本体

8-1000E 緊急防災17点セット 岸田産業 72781749 8-1000E 緊急防災17点セット 岸田産業 72781749 8-1000E 緊急防災17点セット 岸田産業 72781749 8-1000E 緊急防災17点セット 岸田産業 72781749 8-1000E 緊急防災17点セット 岸田産業 72781749 8-1000E 緊急防災17点セット 岸田産業 72781749

緊急防災17点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72781749 品番8-1000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。
リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。
リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。
リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(〜10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。

セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・エアークッション・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)・静音アルミブランケット・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・ブルーシート・軍手・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・ゴミ袋 半透明 45L・非常用呼子笛(IDカード付き)・給水バッグ5L・八徳ナイフ・防災ガイドメモ 質量(g)約2220 電源単4電池×3本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
注意
※フロントポケットは機種によって操作できない場合がございます。
※IPX4はフロントポケットを除く防水性能を表します。
※お湯は入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする