セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ウェットティッシュ(5年保存)・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・アルカリ保存水(500ml)・携 帯トイレ(1回分)×2・軍手・給水バッグ(5L)・使い捨てマスク×2・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・絆創膏+綿棒セット・ブルーシート・エアークッション・7年保存クッキー・防災ガイドブック・ヘルメット・静音アルミブランケット質量(g)約2880電源単4電池×3本(別売)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600