セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ヘルメット・LEDラジオライト (AM/FM)・アルカリ保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・携帯トイレ(1回分)×3・ブルーシート・エアークッション・給水バッグ(5L)・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・使い捨てカイロ・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・軍手・静音アルミブランケット・防災ガイドブック・八徳ナイフ・防災用簡易ライト・非常用ウェットタオル・三角巾質量(g)約3790電源単4電池×3本(付属)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600