セット内容キャリー付防災リュック・レスキューライス(五目ごはん)・レスキューライス(ピラフ)・レスキュー ラ イス(ド ラ イカレ ー)・7年保存クッキ ー・アルカリ保存水(500ml)×3・マルチレスキューライトU・ブルーシート・エアークッション・ウォータータンク(10L)・三角巾・携帯トイレ(5回分)・ガードポンチョ・使い捨てマスク×2・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・軍手・防災ガイドブック
質量(g)約5220
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×170×500