曜日別特売
8-3000E 緊急防災34点セット 岸田産業 72781785

本体

8-3000E 緊急防災34点セット 岸田産業 72781785
8-3000E 緊急防災34点セット 岸田産業 72781785
8-3000E 緊急防災34点セット 岸田産業 72781785
8-3000E 緊急防災34点セット 岸田産業 72781785

緊急防災34点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72781785品番8-3000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
30,000

もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。
キャリーカートとリュックは取り外しが可能。
給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)
キャリーカートは、2段階調節可能。

セット内容キャリー付防災リュック・レスキューライス(五目ごはん)×2・レスキューライス(ピラフ)×2・レスキューライス(ドライカレー)×2・7年保存クッキー×2・アルカリ保存水(500ml)×6・マルチレスキューライトⅡ・ブルーシート・エアークッション・ウォータータンク(10L)・三角巾・携帯トイレ(5回分)×2・ガードポンチョ・使い捨てマスク×4・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・軍手・防災ガイドブック質量(g)約7400寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×170×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする