東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
ハート水引結び
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
色
シャンパンゴールド
注文コード
72781836
品番
MH000250-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
シャンパンゴールド
分類
水引飾り
寸法(幅W×高さH)(cm)
7×11
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。