本体
岸田産業
岸田産業の 避難用品
岸田産業の 非常用袋・セット
車載用防災15点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72781846
品番
10-800E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど、乗車中の「もしも」に備えてほしいものを厳選、収納や持ち運びにも便利なボックスに納めた車載用防災セット。
セット内容
緊急脱出ハンマー・ガードポンチョ・折りたたみマルチショベル・保存水(500ml)×2・7年保存クッキー・ベンリーポット・緊急連絡カード・クリップペンシル(キャップ付き)・使い捨てマスク・軍手・静音アルミブランケット・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・絆創膏+綿棒セット
質量(g)
約2340
アレルギー
小麦・卵・乳成分・大豆を含む
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×230×130