本体
岸田産業
岸田産業の 避難用品
岸田産業の 非常用袋・セット
車載用防災21点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72781855
品番
10-1000E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど、乗車中の「もしも」に備えてほしいものを厳選、収納や持ち運びにも便利なボックスに納めた車載用防災セット。
セット内容
三角巾・ガードポンチョ・折りたたみマルチショベル・保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・ベンリーポット・緊急連絡カード・クリップペンシル(キャップ付き)・軍手・アイマスク・耳栓・静音アルミブランケット・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ×2・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・緊急脱出ハンマー
質量(g)
約2540
アレルギー
小麦・卵・乳成分・大豆を含む
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×230×130