ブリリアントタッセル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 72782037 品番 RS005700-024
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル セージグリーン 長さ(cm)約7.5 分類タッセル 寸法(cm)14(TL)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする