東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
ブリリアントタッセル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
色
コーラルレッド
注文コード
72782055
品番
RS005700-028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
コーラルレッド
長さ(cm)
約7.5
分類
タッセル
寸法(cm)
14(TL)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。