金糸入り両房付き組紐

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 72782229 品番 RS018888-017
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル パープル 長さ(cm)約93 分類タッセル 寸法(cm)6(房×2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72782195
2022-01-27
用途:
フラワーアレンジ(和ブーケ)
アトリエセビアン 様 (製造業)

とてもしっかりしていて、長さも丁度良かったです。
色も写真通りで、満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする