東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
ラントルボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
72782335
品番
XB001560-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2色×各2コアソート
材質
プラスチック
色
レッド
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。