液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72782695 品番EB-300PWDL
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。
遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。
3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。
装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。

用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 仕様遮光動作:自動on/off タイプワンタッチヘッドギア付 種類液晶式自動遮光面 電源ソーラー電池+充電式(USBポート充電) 本体質量(g)590 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×340 遮光度【遮光前】#2.5、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#12(スイッチ切り替え)・#10 視界範囲(mm)【視界/中央】115×85、【視界/両サイド】68×35〜80 戻り速度(秒)0〜9(0.06秒〜1.2秒/10段階) 感度調整0〜7(8段階) 遮光速度(秒)1/25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする