SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 溶接面・遮光メガネ
SUZUKID(スズキッド)の 自動遮光フィルター
液晶カートリッジプロメevo
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72782720
品番
PME-10CB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。
手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
用途
溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。
仕様
●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒〜約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6
色
遮光フィルタ:トゥルーカラー
電源
ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)
遮光度
遮光前:#3 遮光後:#8〜#13
感度調整
ダイヤル調整(無段階調整)
遮光速度(秒)
1/25000
特性
MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
関連資料:
(2.25MB)