本体
アドバンスドア
アドバンスドアの イベント・ノベルティ・行楽用品
アドバンスドアの アウトドア・行楽用品
アドバンスドアの クッキング&テーブルウェア
HANAKO 木蓋つきフードボックスステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72782747
品番
62035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
日本の知恵と、こだわりのステンレスから生まれたお弁当箱。
木蓋に樹齢200年の古代杉を、本体には新潟燕三条のステンレスを使用。保存容器としてもお使いいただけます。
材質
本体/ステンレス、フタ/杉
サイズ
S
容量(mL)
360
質量(g)
約115
段数
1段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
123×103×45