本体

CRF-SET Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782817 CRF-SET Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782817 CRF-SET Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782817 CRF-SET Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782817 CRF-SET Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782817

Ceraful(セラフル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72782817 品番 CRF-SET
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

長崎県の波佐見焼の伝統と最先端の多孔質セラミック技術が融合して生まれた、ペーパーフィルター、ドリッパー不要の新しいコーヒーフィルター兼ドリッパー。
水の残留塩素と不純物を除去し遠赤外線効果で水分分子結合を緩めて水をまろやかに整え、多孔質構造でコーヒーのアロマオイルをしっかりと抽出しマイルドで美味しい一杯を楽しむ事ができます。
コーヒー以外にも茶、紅茶にも。またワイン、日本酒、焼酎などを通すとまろやかになります。
コーヒー目安:約1〜3杯

種別スタンドセット 材質本体:アルミナ、スタンド:18-8ステンレス(ゴールドメッキ) 寸法(mm)本体:115×60、スタンド:113×165 質量(g)約219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする