本体

CRF-B1 Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782826 CRF-B1 Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782826 CRF-B1 Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782826 CRF-B1 Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782826 CRF-B1 Ceraful(セラフル) アドバンスドア 72782826

Ceraful(セラフル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72782826 品番 CRF-B1
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

長崎県の波佐見焼の伝統と最先端の多孔質セラミック技術が融合して生まれた、ペーパーフィルター、ドリッパー不要の新しいコーヒーフィルター兼ドリッパー。
水の残留塩素と不純物を除去し遠赤外線効果で水分分子結合を緩めて水をまろやかに整え、多孔質構造でコーヒーのアロマオイルをしっかりと抽出しマイルドで美味しい一杯を楽しむ事ができます。
コーヒー以外にも茶、紅茶にも。またワイン、日本酒、焼酎などを通すとまろやかになります。
コーヒー目安:約1〜3杯

種別本体のみ 材質アルミナ 寸法(mm)115×60 質量(g)約107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする