本体正面斜め

ThinkPad L580 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo) 72783027 ThinkPad L580 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo) 72783027 ThinkPad L580 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo) 72783027 ThinkPad L580 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo) 72783027 ThinkPad L580 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo) 72783027 ThinkPad L580 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo) 72783027

中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72783027 品番ThinkPad L580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様テンキーあり 質量(kg)約2.0 型番ThinkPad L580 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 8世代 画面サイズ15.6インチ OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする