東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
紅白ちらし梅結び
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
72783035
品番
XJ000470
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2色×各2コ
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(Φcm)
5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。