本体上面
Dell
中古パソコンDELL Latitude 5310 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3in/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約1.22kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
72783054
品番
Latitude 5310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
テンキーなし
質量(kg)
約1.22
型番
Latitude 5310
メモリー
8GB
保証期間
1年間
使用CPU
Corei5 10世代
画面サイズ
13.3インチ
OS
Windows11 Pro
Webカメラ
あり
ストレージ
SSD256GB
光学ドライブ
なし
無線LAN
あり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320