FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
純綿手甲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
72783289
品番
#1961
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純綿100%7ゲージロングタイプのニット手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途
作業中、手首や衣服の保護に。
セット内容
紺色ロング手甲1双組
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
全長(cm)
18
質量(g/双組)
47
厚さ(cm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応