Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 集積保管用ゴミ箱
ステンレス製ステーションボックス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72783368
品番
NO586213
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
用途
マンション、アパート等のゴミ保管庫に。
仕様
ディスクダンパー付
トラスコ品番
514-1320
材質
21クロムステンレス鋼
色
シルバー
容量(L)
1100
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
180×75×112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません