東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
夢眩水引飾り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
キン
注文コード
72783403
品番
XJ001409-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
キン
分類
水引飾り
寸法(幅W×長さL)(cm)
18×50
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。