スマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) 長さ調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72783630 品番LN-IDCH01NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,264
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい柔らかで幅広い平紐を採用/シーンを問わず使いやすいシンプルデザイン/長さ調整可能/緊急時に外れる安全機構搭載/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー付/最長43cmまで伸びるリールストラップ付

付属品ケーブル穴用挟み込みシート/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー/リールストラップ 仕様挟み込みシート:スマートフォンとケースの間に挟むだけで装着可能、カードホルダー:窓付ポケットと通常ポケットの2種類を搭載/さらに非接触型カードエラー防止シート内臓、アジャスター:長さ調節可能、リール:最長約43cm、平紐:柔らかで幅広く、首に負担をかけにくい、安全機構:強い負担がかると外れる ネイビー 材質(本体)ポリエステル+PU+TPU+ABS+鉄+亜鉛合金 本体質量(g)41.8 対応機種iPhone、スマートフォン 各種 適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする