スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ブラック 長さ調整 首掛け 肩掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72783700 品番LN-SS11BK
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート 全長(mm)約350〜700 ブラック 材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル 本体質量(g)34.4 対応機種iPhone、スマートフォン 各種 太さ(mm)約5 適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする