スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 【本体】ライトブルー、【シート/金具】クリア/シルバー 注文コード72783754 品番LN-SS10LBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/水に濡れてもすぐに乾く速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

付属品ケーブル穴用挟み込みシート 材質【ストラップ】PP+亜鉛合金+ポリエステル、【挟み込みシート・クリア】TPU・鉄 【本体】ライトブルー、【シート/金具】クリア/シルバー 本体質量(g)28.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【挟み込みシート】約55×0.6×36 対応機種iPhone、スマートフォン 各種 ストラップ幅(mm)約6 ストラップ長さ(cm)約40〜70 適合ケース【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のもの・ハイブリッドケース※シリコン製および柔らかい素材・薄型のケースは使用できません。※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする