KF92520-KS086 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) サンエス 72783755 KF92520-KS086 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) サンエス 72783755 KF92520-KS086 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) サンエス 72783755 KF92520-KS086 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) サンエス 72783755 KF92520-KS086 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) サンエス 72783755

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 10蛍光イエロー 注文コード72783755 品番KF92520-KS086
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026) 10蛍光イエロー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)オックス ポリエステル100 着丈(cm)68 機能脇ファン使用、反射材使用 裄丈(cm)49
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする