曜日別特売
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016

IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016
IW-FN-DN120-1PK ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン) 72784016

ケースファン IW-FN-DN-1PK

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード72784016品番IW-FN-DN120-1PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズケースファン1個パック

品名Neptune DN120口径(Φmm)ファン:120×120×25定格電流(A)0.17定格出力(W)1.92騒音値(dB)ファン:20.5 (A) (Normal)材質PBT、PC質量(g)180定格電圧(V)DC 12ベアリングファン:スリーブベアリングコネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular Cablesファン静圧:0.36 - 2.27mmH2O、風量:23.87 - 60.1 CFMRoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%MTBF(時間)>36,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする