液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72784050 品番PA34VCNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン
国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット
Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)
最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性
上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。

付属品Display portケーブル、HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書 仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込) 電源AC100〜240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync 調整範囲(mm)高さ:0〜130 角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15° コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:15〜135 KHz (H) / 48〜60 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:135〜135 KHz (H) / 48〜60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)81.72×(43.92〜56.92)×24(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする