液晶モニタ 22インチ ポータブル FHDモニター MB229CF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72784059 品番MB229CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります
統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ
60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション
非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ
ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています

付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100〜240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 調整範囲(mm)高さ:0〜180 角度調整範囲上下(チルト)上20°〜下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:HDMI:V:48〜100Hz/H:30〜111KHz、TYPE-C:V:48〜100Hz/H:30〜111KHz 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー
注意
※個人宅配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする