液晶モニタ ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72784068 品番MB166CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。
ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。
ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。
360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。

付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100〜240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする