IPEVO VOCAL AIビームフォーミング ブルートゥース スピーカーフォン 5-907-2-08-00

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72784156 品番5-907-2-08-00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです
2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。
360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。
ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。
自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。

仕様
●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024
RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1
互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できます
機能
【組み込み】2方向AIノイズリダクション
IntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。
ノイズリダクション
SNR > 5dB
オムニ指向性: 360° 音声収集
ディレクショナル: 120° 音声収集
収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合)
AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートル
マイクロフォン
デジタルMEMSオムニ指向性マイク2本
周波数応答: 100Hz〜8KHz
スピーカー
スピーカーサイズ:1.57インチ / 40mm
ピーク出力電力:5W
帯域幅:145Hz 〜 20KHz
AEC:音響エコーキャンセレーション
AGC:自動ゲインコントロール
最大音量:80dB+/-2dB
ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートル
バッテリー
容量: 3640mAh
【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)
※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。
【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間
※充電にはUSB-C接続が必要です。
※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
カメラのボタン
Mic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声
LED インジケーターバー
デバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。
セット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル) 質量(g)345(0.76lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″ 保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。 動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95% RoHS指令(10物質対応)対応 モデルCSCB-01IP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする