画像準備中

ジェットストリーム スタイラス シングルノック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)ブラック 注文コード72784165 品番SXNT8235N7P24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。

適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)ブラック ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72784165 SXNT8235N7P24 74313557 SXNT823507P24 ジェットストリーム スタイラス シングルノック uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム スタイラス シングルノック uni(三菱鉛筆) 1本 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする