ケース消しゴム Clutto くるっと

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72784226 品番 ER-0111(36879)
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

専用ケースで 使い切るまで握りやすい消しゴム
<特長>
1.握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース。
使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。
2.くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる。
3.消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。
さらに手にフィットするので、転がらず落としにくい。
4.新発想の固定方法で最後まで無駄なく使える。
5.中身を詰め替えて使える エコ&トク設計。
6.環境に配慮した非塩ビの消しゴム。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。

仕様
ケース入りプラスチック消しゴム
材質消しゴム=非塩化ビニル樹脂(スチレン系熱可塑性エラストマー)/ケース=ABS樹脂 ピンク 外形寸法(mm)W66×D13×H21 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする