チームデミ team-demi ステーショナリーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプセット 注文コード72784296 品番TD-001(30213)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000
この商品はタイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット
つくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。
1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。
日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。
新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。
スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。

[セット内容]
Scissors / はさみ
ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。
対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。
刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。
Tape / テープ
文字が書けるメンディングテープ。
12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。
Liquid glue / 液体のり
シワになりにくく、細かい作業にも適しています。
紙がシワになりにくいのが特徴です。
細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。
Cutter / カッター
刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。
サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。
大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。
Measure / メジャー
最大1.2mまでスムーズに測れます。
本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。
Stapler / ホッチキス
使いやすさにこだわったサイズです。
10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、
最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。
SIM-pin / SIMカード交換用ピン
SIMカードを取り出すことができます。
スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。
裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。
安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。
Ruler / 定規
カッティング定規としても使用できます。
小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。
定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。

付属品10号針50本(ステー プラー装填済) 材質ABS、鉄、磁石(定規=アクリル、液体のり容器=PE) 本体/ねず 質量(g)260 タイプセット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×85×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする