ミニ文具 チームデミ team-demi 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS、鋼板 もも 注文コード72784497 品番TD-001ST(31452)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は材質・色など12種類から選べます 他の種類を見る

PLUSのちいさくてかわいいミニ文具
チームデミからハサミ、ホッチキス、カッター+定規が単品で新発売
<シザーズ>
ちいさい、かわいい、サクサク切れる
1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。
2.ベルヌーイカーブ刃で、根本から刃先までなめらかな切れ味。
3.本体表面は光沢。
4.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色
<ステープラー>
ちいさい、かわいい、10枚とじ
1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。
2.最大10枚の紙をとじられます(コピー用紙 64g/m2 の場合)
3.ホッチキス針300本付属。
4.本体表面は光沢。
5.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色
<カッター+ルーラー>
ちいさい、かわいい、べたつかない
1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。
2.カッター:サビに強いステンレス刃。
3.カッター:全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきにくい。
4.カッター:大型カッターと同じ0.5mm厚刃で丈夫で折れにくい。
5.カッター:持ち手の角度に合わせると、紙を1枚だけ切ることができます。
6.定規:小回りの利く10cm定規。片側の金属板はカッター作業に適しています。
7.定規:黒い紙の上でも目盛りが見える裏面シボ加工。
8.本体表面は光沢。
9.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色

付属品10号針300本 仕様ステープラー 材質ABS、鋼板 もも 外形寸法(mm)W45×D29×H17 本体質量(g)18
注意
※チームデミ単品のみのオリジナルカラーです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする