除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72784558 品番AL-043S(31424)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

1枚でしっかり拭ける厚手エンボスシートで簡単きれいに汚れを落とせる!
身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ
[特徴]
1.身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ
2.20枚入りでたっぷり使える
3.ふんわりエンボス加工の超厚手シート
4.持ち運びには便利な携帯サイズ、お部屋では大きくて掃除にも使いやすい大判サイズ
5.インテリアに馴染むデザインで普段使いや持ち運びにも最適
成分:水、エタノール、フェノキシエタノール、BG、グリセリン、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、EDTA-2Na、セチルピリジニウムクロリド

材質シート:不織布、個装:アルミ蒸着フィルム 質量(g)132 枚数20枚入 シートサイズ(mm)140×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35 商品タイプ携帯用 効果除菌
注意
※すべての菌が除菌されるわけでは ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする