曜日別特売
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594

PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594
PWK2-0604SST(428989) 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具] 72784594

壁掛けホワイトボード PWK2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)578×428
種類壁掛け・罫線あり
表示内容月予定
内容量1個注文コード72784594品番PWK2-0604SST(428989)
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

<商品特長>
1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用
2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用
3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能
4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ
5.幅1800サイズを新規ラインナップ
6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能

付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS板面フレーム:ホワイト種類壁掛け・罫線あり本体質量(kg)1.04本体寸法(mm)奥行61表示内容月予定材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)本体高さ(mm)456有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)578×428本体幅(mm)606グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする