壁掛けホワイトボード PWK2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72784619 品番 PWK2-0906SS(428991)
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

<商品特長>
1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用
2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用
3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能
4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ
5.幅1800サイズを新規ラインナップ
6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能

付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー 材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS 板面フレーム:ホワイト 種類壁掛け・無地 本体質量(kg)2.03 本体寸法(mm)奥行61 表示内容無地 材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材) 本体高さ(mm)606 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)878×578 本体幅(mm)906 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする