肌にふんわりマスク 医療用 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 72784689 品番 SM-050P(98661)
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

高性能フィルターを採用した3層式サージカルマスク。やわらかな不織布と耳紐で快適な着け心地。
2重の溶着ラインで横顔にやさしくフィット。
長時間無理なく過ごせることを目指した不織布マスク。
<特長>
【JIST 9001 医療用マスク クラスV適合】
1.99%カットフィルター採用の立体プリーツ型サージカルマスク。
2.ふんわりとしたやわらかな不織布を使用し、やさしい着け心地。
3.幅広6mm幅の耳紐でやわらかな素材。伸縮性があり、一日装着していても耳が痛くなりにくい。
4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。
5.めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。
6.本体に「PLUS」ロゴの刻印があるため、マスクの裏表がわかりやすい。

仕様3層式立体プリーツマスク(個包装) / JIS T 9001医療用マスク クラスV / PFE=99%、BFE=99%、VFE=99%、花粉捕集効率=99% 材質本体=ポリプロピレン、ノーズフィッター=ポリエチレン、耳紐=ポリエステル・ポリウレタン ホワイト タイプ個包装、耳かけ部:平ゴム 6mm幅 外形寸法(mm)約W170×H90 枚数50枚
注意
※一般社団法人 日本衛生材料工業連合会のJIS適合審査によるものです。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする