ナチュラルミネラルウォーター5年

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500mL×24本) 注文コード 72784899 品番 10200060
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル・バナジウムを豊富に含んだ天然水です。硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。

用途水が止まった際の備蓄用として。化粧水や食品加工商品にも使われている、美容、健康にとても良い天然水です。 容量(mL)500 種類保存水5年 賞味期限製造から6年 原材料水(鉱水) アレルギー28品目不使用 入数24本 栄養成分(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム1.1mg、マグネシウム0.39mg、カリウム0.14mg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする