用途災害時に不足しがちなカルシウム・マグネシウム・カロリーを摂取できる7年保存クッキー。栄養機能食品カルシウム(Ca)
種類豆乳味
容量(g)70
賞味期限製造から8年
原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、調製豆乳粉末、ドロマイト、加糖脱脂練乳、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨張剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)
アレルギー卵・乳成分・小麦・大豆使用
入数100袋
栄養成分エネルギー333kcal、たんぱく質7.1g、脂質14.1g、炭水化物45.1g(糖質43.8g、食物繊維1.3g)、食塩相当量0.24g、カルシウム330mg、マグネシウム183mg