LIXIL シャワートイレRTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72785030 品番 CW-RT20/BN8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

質量(kg)3.6 オフホワイト 定格消費電力(W)350 操作パネル壁リモコン型 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン 温水貯蔵方式貯湯式
関連資料:(0.89MB)(7.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする