色オフホワイト
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電
操作パネル壁リモコン型
温水貯蔵方式瞬間式