LIXIL シャワートイレRAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72785066 品番 CW-RAA2/BW1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

ピュアホワイト 機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電 操作パネル壁リモコン型 温水貯蔵方式瞬間式
関連資料:(0.95MB)(7.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする