INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ設備用品
LIXIL トイレ周辺アクセサリーTFシリーズ(マットブラック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【ブランケット】亜鉛ダイキャスト(塗装)、【リング】真ちゅう(塗装)
注文コード
72785118
品番
FKF-AB70/MBK
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。VAシリーズとカラーが同じで自由なコーディネートを。
材質
【ブランケット】亜鉛ダイキャスト(塗装)、【リング】真ちゅう(塗装)
寸法(mm)
219(Φ9)×65×86.5
種類
タオルリング
色
マットブラック
関連資料:
(1.7MB)
注意
※紙巻器は、取付時ペーパー入れ替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。
※
※タオルリングのリングは固定式です。