広田産業
広田産業の 育苗・誘引・接木
広田産業の 育苗ポット・トレー
広田産業の 育苗箱
育苗箱 水稲用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
穴数
144個
注文コード
72785285
品番
SI-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢です。
材質
PP
色
グレー
穴径(Φmm)
5
外寸(mm)
605×305×53
内寸(mm)
580×280×42
穴数
144個
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません