NMB トランスミッタ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様●ブリッジ電源:DC10 V±0.1 V●プリント基板タイプ:1CH●感度調整範囲:1 000倍 1/1〜0.9倍を調整●温度変化による影響:零点 ±2 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.05 %F.S./℃以内●零点調整範囲:TARE補正 内部固定抵抗により調整、ZERO調整 トリマーにより±0.1 mV/Vを調整●非直線性(電圧出力):±0.05 %F.S.以内 注文コード72785635 品番CSA-504S-1B
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はRoHS指令・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ブリッジ電源:DC10 V±0.1 V●プリント基板タイプ:1CH●感度調整範囲:1 000倍 1/1〜0.9倍を調整●温度変化による影響:零点 ±2 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.05 %F.S./℃以内●零点調整範囲:TARE補正 内部固定抵抗により調整、ZERO調整 トリマーにより±0.1 mV/Vを調整●非直線性(電圧出力):±0.05 %F.S.以内 質量(kg)約0.2 kg 出力電圧(V)±10 負荷抵抗 2 kΩ以上 感度1 mV/V入力にて10 V出力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×20(但し突起部含まず) 電源電圧(V)DC±15 ±0.75 /150 mA (全チャンネル変換器4点和算時) 使用温湿度範囲温度 0 ℃〜50 ℃、湿度 85%RH以下(結露なきこと) 応答周波数(Hz)10 (±3 dB) RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲0.3 mV/V〜3 mV/V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする