仕様●ブリッジ電源:DC10 V±0.1 V●プリント基板タイプ:4CH●感度調整範囲:1 000倍 1/1〜0.9倍を調整●温度変化による影響:零点 ±2 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.05 %F.S./℃以内●零点調整範囲:TARE補正 内部固定抵抗により調整、ZERO調整 トリマーにより±0.1 mV/Vを調整●非直線性(電圧出力):±0.05 %F.S.以内
質量(kg)約0.2 kg
出力電圧(V)±10 負荷抵抗 2 kΩ以上
感度1 mV/V入力にて10 V出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×20(但し突起部含まず)
電源電圧(V)DC±15 ±0.75 /150 mA (全チャンネル変換器4点和算時)
使用温湿度範囲温度 0 ℃〜50 ℃、湿度 85%RH以下(結露なきこと)
応答周波数(Hz)10 (±3 dB)
入力範囲0.3 mV/V〜3 mV/V